Schraubaufsatz BoxSok™
BoxSok Schraubaufsatz
EINSTEWZG-3/8ZO-6KT-SW13
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Werkzeug fixiert den Bund der Spreizhülse und zieht gleichzeitig mit der Sechskantschraube den Konus an, bis die Hülse gespreizt ist. Die Montagezeit wird durch den Einsatz des Werkzeuges bei der Serienverschraubung von Hohlprofilbefestigern erheblich verkürzt
- Das Spezialwerkzeug ist antriebsseitig mit einem Innenvierkant und abtriebsseitig mit den erforderlichen Sechskantschlüsselweiten ausgestattet
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Schlüsselweite | 13 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt